LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
推奨扉厚(mm)
24
注文コード
37940962
品番
AHW-24M
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・推奨扉厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
9.5
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
用途
かぶせ扉用
質量(g)
69
種類
アングル丁番
仕上
研磨仕上
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
24
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
商品説明動画
ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用
参考になった