ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 推奨扉厚(mm)24 注文コード37940971 品番AHW-24WB
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質/仕上・推奨扉厚など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)27 寸法D(mm)9.5 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 用途かぶせ扉用 質量(g)69 種類アングル丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)24 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

商品説明動画

ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする