※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23201S ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業) 37941093 23201S ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業) 37941093 23201S ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業) 37941093

ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37941093 品番23201S
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

8万回開閉試験をクリアしています。
ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。
扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。

材質亜鉛合金 (ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 仕様半かぶせ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最大扉幅(mm)600
注意
蝶番とカップ(別売品)はセットでご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37941093
2021-12-07
用途:
ロッカーの扉の丁番取替
建設業・工事業

特殊な扉の丁番のため、まさかあるとは思いもよりませんでした。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする