曜日別特売
LSD-450 ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業) 37941671

 

LSD-450 ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業) 37941671
LSD-450 ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業) 37941671
LSD-450 ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業) 37941671
LSD-450 ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業) 37941671

ステンレス鋼製 2枚合長丁番

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)450
幅(mm)30
取付穴数N16
材質ステンレス鋼(SUS304)
内容量1個注文コード37941671品番LSD-450
参考基準価格(税別)¥1,665販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。
カットして使用できます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン寸法L(mm)450取付穴数N16材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)30質量(g)120種類長丁番寸法S(mm)3.5寸法B(mm)30寸法C(mm)14.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)60寸法P2(mm)17
注意
両端の管をつぶして抜け止め加工を施しています(両端の管に軸はありません)。必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
図面中のL寸法は若干マイナス目にできていますので現物にてご確認ください。
取付穴ピッチ(C、P(1)、P(2))は木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37941705
2022-10-11
用途: オリジナル家具

これはさすがにLAMPの丁番で品質がよい。長さを切断して使用することも多々あるが、問題なく使用できる。

対象商品 : 37941687
2021-01-21
用途: 看板の表示切替
有限会社ハラダ看板

丁度いいサイズでしたので使わさせて頂きました
厚さも薄く満足しております

対象商品 : 37941617
2021-03-09
用途: 折りたたみ家具

スガツネの商品は品質が良いですね。
商品に使用できるビスのリンクがあれが
購入ミスのなく同時注文がスームースにでき
助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 37941662
2020-06-05
用途: 家具製作
やましん建設業・工事業

確りした商品で良い。土日が発送・受付除外なのが惜しい

対象商品 : 37941696
2020-01-16
用途:
山口理容店

ステンレスの箱を作りました。扉にこれを使いました。複数の蝶番を付けるより確実で簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 37941696
2019-07-01
用途: 特注机の部品

ビス穴の開いていないものが多いので、これは助かりました。
しかし径が案外小さい。なんとか極小ビスで対応できましたが、もう少し大きいと良かったです。

対象商品 : 37941601
2017-11-16
用途: 自社開発製品の部品(試作機に使用)
グラスITフィールズ株式会社運輸・通信業

オプションで穴あけを請けて頂けると非常に良いと思います。

対象商品 : 37941653
2017-08-05
用途: 郵便ポストのカバー開閉金具
旭洋金属工業株式会社製造業

長さは良いのですが幅がもう少しあると使い勝手がよくなる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする