ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37942037 品番 4040BSC
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。
仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。
使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)
上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。

付属品
取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
十字穴付皿タッピンねじ5×32
寸法H(mm)101.5 寸法P1(mm)9.5 寸法P2(mm)25.5 寸法W(mm)102 長さ(mm)101.5 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき 幅(mm)102 板厚(mm)3.3 ねじ穴数8 質量(g)330 種類平儀星丁番 仕上サテンクロムめっき 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50以下 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37942021
2019-01-10
用途:
玄関扉設置用

しっかりしていて、動きは良いし施工もしやすかったです。価格が高い以外悪いところは無さそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする