LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37942922
品番
SDS-200-W
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品
マウンティングプレート
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質/仕上
ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき
色
ホワイト
質量(g)
153
開き角度(度)
70
用途
ドレッサーなどに最適です。
材質
ABS樹脂/鋼
仕上
ニッケルめっき/ホワイト
開き方
上蓋
注意
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
別売品(一軸丁番、スライド丁番230-26/19T、スライド丁番G230-32/19T、スライド丁番GM100-32/19T)
商品説明動画
参考になった