※右取付例

SDS-200-U ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業) 37942947 SDS-200-U ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業) 37942947 SDS-200-U ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業) 37942947

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37942947 品番 SDS-200-U
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき アンバー 質量(g)153 開き角度(度)70 用途ドレッサーなどに最適です。 材質ABS樹脂/鋼 仕上ニッケルめっき/アンバー 開き方上蓋
注意
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
別売品(一軸丁番、スライド丁番230-26/19T、スライド丁番G230-32/19T、スライド丁番GM100-32/19T)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37942931
2020-10-01
用途:
家具
自動車・二輪車・自転車関連業

使用する物の重量によって閉じるスピードが変るので
調整できるようにしていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする