※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS-ELAN-ML S ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 37943062 SLS-ELAN-ML S ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 37943062 SLS-ELAN-ML S ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 37943062 SLS-ELAN-ML S ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 37943062 SLS-ELAN-ML S ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 37943062 SLS-ELAN-ML S ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 37943062

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別左用 注文コード37943062 品番SLS-ELAN-ML S
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は左右区別・トルク値N・mなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。
正面から取り付けできるため、施工が簡単です。

付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
仕様
左用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 左右区別左用 機種M トルク値N・m(kgf・cm)扉トルク:4.90〜7.35(50〜75) 材質アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g)600 仕上アルマイト処理/ライトグレー 開き方上開き

商品説明動画

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37943071
2017-04-05
用途:
跳ね上げの扉に取り付け
地職技建 様 (建設業・工事業)

重たい板の扉でしたが、
楽々開き、保持するのでたすかります。
また閉めるとき、途中からユックリになるのが良いですね。
開く時も、後半ユックリになったら言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする