水平収納扉 ALT-3H

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37943211 品番DU19-B4SBR
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。
スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。

仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下
扉高さ:Sタイプ…830〜1060 mm、Mタイプ…1250〜1500 mm、Lタイプ…1650〜1840 mm、LLタイプ…1990〜2300 mm
扉厚:18〜20 mm以下
扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 開き方水平収納 ホワイト
注意
扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37943211
2015-06-28
用途:
マガジンラックで面陳させるための扉の開閉補助ローラーとして

ベアリングを採用しているため、動きもスムーズ!ローラーのゴム部分も適度な軟らかさがあるため、滑らかに使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする