LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-220
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37943805
品番
ALT-2V-220LL-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,210
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560mm以下、LLタイプ…600mm以下
扉高さ:Sタイプ…820〜1060mm、Mタイプ…1240〜1500mm、Lタイプ…1640〜1840mm、LLタイプ…1980〜2300mm
扉厚:18〜30mm(230-C26/0T使用時:18〜20mm)
扉質量:Sタイプ…5kg以下、Mタイプ…6kg以下、Lタイプ…8kg以下、LLタイプ…10kg以下
開き方
垂直収納
セット内容
レール(AL127C-19)4本、連動板(ALT55-LL)1枚、丁番本体(H230-C26/OT)4ヶ、丁番受座(ALT-MP)4ヶ、キャッチ(AL127-CH)2ヶ、パーツセット(ALT-2V-220LLP)1セット