LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-220
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37943875
品番
ALT-2V-220LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560mm以下、LLタイプ…600mm以下
扉高さ:Sタイプ…820〜1060mm、Mタイプ…1240〜1500mm、Lタイプ…1640〜1840mm、LLタイプ…1980〜2300mm
扉厚:18〜30mm(230-C26/0T使用時:18〜20mm)
扉質量:Sタイプ…5kg以下、Mタイプ…6kg以下、Lタイプ…8kg以下、LLタイプ…10kg以下
付属品
六角棒スパナ、十字穴付なべ小ねじM4×6、十字穴付バインドタッピンねじ、十字穴付丸皿タッピンねじ、座付六角穴付ボルトM4×6
セット内容
ローラー(DU19-B4SBR)2ヶ、ローラーブラケット(ALT-2V-AB、ALT-2V-BB)左右各1ヶ、インサートめねじ(SC-107-13)2ヶ、G型スベリ鋲(G-175)2ヶ、当り止め(ALT-AD)3ヶ