LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
当り止め 3ヶ、座付六角穴付ボルト 18ヶ、F型スベリ鋲(F-15)1ヶ
注文コード
37943911
品番
TSSL-2VD900
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・材質/仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
ALT-2V‐220シリーズと同様の機構を持った中量扉用セットです。
仕様
扉幅:800 mm以下
扉高さ:1760〜2300 mm
扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
開き方
垂直収納
付属品
タッピンねじ、バインド 54ヶ
セット内容
当り止め 3ヶ、座付六角穴付ボルト 18ヶ、F型スベリ鋲(F-15)1ヶ