※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37943945
品番
TSSL-600SV
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・材質/仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
仕様
扉幅:800 mm以下
扉高さ:1760〜2300 mm
扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質
ステンレス鋼(SUS304)炭素鋼球
開き方
垂直収納
長さ(mm)
600
注意
※扉1 枚の必要数:3 本