※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSSL-800SV ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業) 37943954 TSSL-800SV ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業) 37943954 TSSL-800SV ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業) 37943954

ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37943954 品番TSSL-800SV
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容・材質/仕上など8種類から選べます 他の種類を見る

開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。

仕様
扉幅:800 mm以下
扉高さ:1760〜2300 mm
扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質ステンレス鋼(SUS304)炭素鋼球 開き方垂直収納 長さ(mm)800
注意
※扉1 枚の必要数:3 本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする