NSDX-10RK-TV ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 37943972 NSDX-10RK-TV ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 37943972 NSDX-10RK-TV ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 37943972

ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37943972 品番 NSDX-10RK-TV
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
調整ねじで扉の開き速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能なし
使用温度:0 ℃〜40 ℃
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別右用 用途テレビ台などの低い扉などに最適です。 オプションワンタッチ取付座金 質量(g)143
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37943972
2016-07-13
用途:
キャビネットの扉
6(rock) 様 (製造業)

さすがにメーカーものなので使い勝手は良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする