※使用例
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ランプ印 スプリングステー(側板付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
バネの強さ:強タイプ使用温度:0 ℃〜40 ℃使用湿度:90 %RH以下
注文コード
37944006
品番
S-AT02
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
扉を簡易的に保持します(約10°〜80°)。
仕様
バネの強さ:強タイプ
使用温度:0 ℃〜40 ℃
使用湿度:90 %RH以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/素地
開き方
上蓋
仕上
素地
軸トルク(N・m[kgf・cm])
ステー1個:8.8〜11.8(90〜120)
ステー種類
パワーアシストステー
注意
取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。
商品説明動画
ランプ印 スプリングステー(側板付)
参考になった