GBC450AL ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし LAMP(スガツネ工業) 37946797 GBC450AL ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし LAMP(スガツネ工業) 37946797

ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用 注文コード37946797 品番GBC450AL
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

右用・左用・連結用があります。

寸法A(mm)420 寸法B(mm)55 寸法C(mm)450 仕様左用 材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする