LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 脚金具・フット
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
連結用
注文コード
37946806
品番
GBC450BC
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
右用・左用・連結用があります。
寸法A(mm)
420
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
450
仕様
連結用
材質/仕上
(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理