LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 脚金具・フット
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左用
注文コード
37946824
品番
GBC550AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
右用・左用・連結用があります。
寸法A(mm)
520
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
550
仕様
左用
材質/仕上
(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理