ベンチレーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37947454 品番G58-3020
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。

付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32
プラグ
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 材質アルミニウム合金 形状角型 質量(g)578 外形寸法D(mm)240 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付 外形寸法L(mm)340 アズワン品番64-6779-62 空気流通面積(mm2)55000 空気流通面積(cm2)550 取付穴径d(Φmm)200 取付穴径l(Φmm)305
注意
各寸法にはばらつきがあるので、寸法は必ず現品にてご確認ください。
製品によりエッジ処理にばらつきがあります。ルーバー端面にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする