※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G57-1707AA ベンチレーター G57型 LAMP(スガツネ工業) 37947463 G57-1707AA ベンチレーター G57型 LAMP(スガツネ工業) 37947463 G57-1707AA ベンチレーター G57型 LAMP(スガツネ工業) 37947463

ベンチレーター G57型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 空気流通面積(mm2)8300 空気流通面積(cm2)83 注文コード37947463 品番G57-1707AA
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は空気流通面積など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のベンチレーターです。

付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32
プラグ
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 材質アルミニウム合金 形状角型 質量(g)208 寸法H(mm)110 寸法A(mm)173 寸法B(mm)73 外形寸法D(mm)106 寸法W(mm)210 仕上シルバーアルマイト処理 寸法H1(mm)87 寸法H2(mm)70 取付け方法面付 アズワン品番64-6779-60 空気流通面積(mm2)8300 空気流通面積(cm2)83
注意
各寸法にはばらつきがあるので、寸法は必ず現品にてご確認ください。
また、製品によりエッジ処理にばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする