LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の ベンチレーター
ベンチレーター G57型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
空気流通面積(mm
2
)
12000
空気流通面積(cm
2
)
120
注文コード
37947472
品番
G57-2208AA
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
空気流通面積
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32
プラグ
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト( シルバー)
材質
アルミニウム合金
形状
角型
質量(g)
250
寸法H(mm)
120
寸法A(mm)
223
寸法B(mm)
83
外形寸法D(mm)
116
寸法W(mm)
260
仕上
シルバーアルマイト処理
寸法H1(mm)
97
寸法H2(mm)
80
取付け方法
面付
アズワン品番
64-6779-61
空気流通面積(mm
2
)
12000
空気流通面積(cm
2
)
120
注意
各寸法にはばらつきがあるので、寸法は必ず現品にてご確認ください。
また、製品によりエッジ処理にばらつきがあります。