ITALIANA バンパー IT3034型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 高さ(mm)12.7 注文コード37948093 品番IT3034-626
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。
埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。
材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。

用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます 材質ポリアミド/SEBS樹脂 形状丸型 クリアー 高さ(mm)12.7 質量(g)7 外形寸法(mm)14 寸法a(mm)10 寸法d(Φmm)10
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ITALIANA バンパー IT3034型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする