LER10K-3-S31N3 L Series(LER10K) SMC 37950264

L Series(LER10K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード37950264 品番LER10K-3-S31N3
参考基準価格(税別)¥94,550 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はコントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など272種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 揺動角度(3) 外部ストッパ: 90deg コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 精度(-) テーブル:基本形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 0.3 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) I/Oケーブル長さ(m)(3) 3 コントローラ取付方法(-) ねじ取付形 モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする