サイズ10
揺動角度(3) 外部ストッパ: 90deg
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度(-) テーブル:基本形
回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 0.3
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)