ランプ印 引戸 FD30-H 部品セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37952302 品番FD30-HCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,790
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
部品セット(引戸クローザー仕様)
扉幅:510〜1000mm
扉高さ:2400mm以下
扉厚:24mm以上
扉質量:30kg以下(扉1枚当り)※推奨10kg〜
セット内容引戸クローザー(FD30-WRH-SC)1ヶ、上ローラー掘込用(FD30-WRH)1ヶ、下ガイド(ローラー付)(FD30-HBG)1ヶ、上ストッパー(FD30-HTST-DB)1ヶ
注意
引戸FD30-Hをご注文の場合、面付用レールか掘込用レールと戸当りも必ずご注文ください。
※引戸FD30-Hをご注文の場合、引戸クローザー専用上レール(面付用か掘込用)と戸当りも必ずご注文ください。

商品説明動画

LAMP 上吊式引戸 FD30-H シングルソフトクローザー仕様 [スガツネ工業]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
破損品の交換
サービス業

急な破損により探していたところ同寸の物を見つけ即購入いたしました、サイズが合い満足しています。

対象商品:
37952327
2020-03-02
用途:
今の引き戸をつり引き戸にDIYしようと思い注文しました。
農・林・水産業

吊り金具セットにレールも入れたセットも有っても良いと思います

対象商品:
37952327
2019-08-02
用途:
引戸のメンテナス
サービス業

引戸の重量があり、経年劣化で上ローラが破損しました。部品交換は直ぐに交換出来ました。上ローラのみで部品販売してほしいと思います。

対象商品:
37952302
2017-12-25
用途:
防寒対策のため玄関引き戸増設時
beambyhair 様

困った時や良いアイディア浮かばない時もモノタロウさんで検索します。今回も、見つかりました。
簡単に取付でき微調整もしやすく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする