ランプ印 引戸 FD30 レール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37952442 品番FD30-TRM2730SCUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,460
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。
開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。

仕様
扉幅:590〜1000mm
扉高さ:2400mm以下
扉厚:24mm以上
扉質量:30kg以下(扉1枚当り)※推奨10kg〜
部品名称引戸クローザー専用上レール(面付用) 長さ(mm)2730 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理(アンバー) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3.5×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37952467
2014-05-20
用途:
吊り戸のレール

綺麗に収まり満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする