LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の バリアフリー商品
LAMP(スガツネ工業)の 手すり
HEWI 補助手すり 801-50-301型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37956387
品番
801-50-301-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質
ポリアミド
シリーズ
HEWIシリーズ
色
イエロー
直径(Φmm)
33
付属品
アンカー
仕様
カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。