LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の バリアフリー商品
LAMP(スガツネ工業)の 手すり
HEWI 補助手すり 801-36型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
37956475
品番
801-36-130-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
直径:33 mm
その他のカラーもあります。
材質
ポリアミド
シリーズ
HEWIシリーズ
色
イエロー
直径(Φmm)
33
付属品
ねじM6×70、プラグ(在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴(T25)付皿タッピンねじ 6×70 に変更になります。)
寸法W(mm)
600
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。