LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の バリアフリー商品
LAMP(スガツネ工業)の 手すり
HEWI 補助手すり 801-36型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37956511
品番
801-36-140-33
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
直径:33 mm
その他のカラーもあります。
材質
ポリアミド
シリーズ
HEWIシリーズ
色
レッド
直径(Φmm)
33
付属品
ねじM6×70、プラグ(在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴(T25)付皿タッピンねじ 6×70 に変更になります。)
寸法W(mm)
900
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。