ET-100AFR 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業) 37957236 ET-100AFR 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業) 37957236 ET-100AFR 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業) 37957236 ET-100AFR 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業) 37957236

丁番 ET-100A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16) 仕様フラット、右用 注文コード37957236 品番ET-100AFR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は推奨ねじ・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

扉の自重で自閉および自開する蝶番です。
扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。
同シリーズのラッチ錠もあります。

推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16) 付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属 仕様フラット、右用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
グラビティ蝶番3ヶセットです。簡易抜止付(上蝶番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下蝶番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
その他の適応パネル厚についてはメーカー営業担当者までお問い合わせください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする