LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
丁番 ET-100A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
仕様
フラット、左用
注文コード
37957245
品番
ET-100AFL
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
推奨ねじ・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。
扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。
同シリーズのラッチ錠もあります。
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
付属品
スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
仕様
フラット、左用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)
2.5
縦(mm)
90
横(mm)
82
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
グラビティ蝶番3ヶセットです。簡易抜止付(上蝶番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜止なし(中、下蝶番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。
その他の適応パネル厚についてはメーカー営業担当者までお問い合わせください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。