※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELK-I 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37957367 ELK-I 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37957367 ELK-I 表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37957367

表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37957367 品番 ELK-I
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。
扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。
同シリーズの蝶番もあります。

付属品
ELK-O:六角穴付皿ボルトM5×30(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
ELK-I :六角穴付皿ボルトM5×50(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様内開き シリーズステンレス鋼シリーズ 適合パネル厚さ(mm)40
注意
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする