※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

850-954-99 HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957701 850-954-99 HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957701 850-954-99 HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957701 850-954-99 HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957701

HEWI スプリング丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用最大扉質量:25 kg(3ヶ使用時)その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 注文コード37957701 品番850-954-99
参考基準価格(税別)¥17,610 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

常閉常開の設定が可能です。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。

仕様
左用
最大扉質量:25 kg(3ヶ使用時)
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
長さ(mm)75 シリーズHEWIシリーズ 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする