850-952-99 HEWI 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957726 850-952-99 HEWI 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957726 850-952-99 HEWI 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957726 850-952-99 HEWI 丁番 LAMP(スガツネ工業) 37957726

HEWI 丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用最大扉質量:25 kg(3ヶ使用時)その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 注文コード37957726 品番850-952-99
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。

付属品
十字穴付皿小ねじM6×12
インサートナット
仕様
左用
最大扉質量:25 kg(3ヶ使用時)
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 長さ(mm)75 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト シリーズHEWIシリーズ
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする