LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の ドア錠
HEWI 表示器付ラッチ錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリアミド/鋼
注文コード
37957735
品番
850-300+850-500-99
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
付属品
十字穴付皿小ねじM6×12
十字穴付皿小ねじM4×20
材質
ポリアミド/鋼
シリーズ
HEWIシリーズ
仕様
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
色
ホワイト
適合パネル厚さ(mm)
13
注意
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。