850-301+850-500-99 HEWI 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37957744 850-301+850-500-99 HEWI 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37957744 850-301+850-500-99 HEWI 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37957744 850-301+850-500-99 HEWI 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 37957744

HEWI 表示器付ラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 注文コード37957744 品番850-301+850-500-99
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。

付属品
十字穴付皿小ねじM6×12
十字穴付皿小ねじM4×20
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 ホワイト 適合パネル厚さ(mm)13
注意
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする