サイズ50
揺動角度(1) 360deg
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度(H) テーブル:高精度形
回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 10
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向(L) 左側面取出