※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング 1AG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37975576
品番
1AG - 410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
内径do(Φmm)
409.3(±3)
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-24〜100(MAX120)
外径(Φmm)
420.7
部品番号
CO8822A
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305