AS568-006A(AN6227-1) Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK 37978586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS568-006A(AN6227-1) Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK 37978586
AS568-006A(AN6227-1) Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK 37978586

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

(157件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径do(Φmm)2.90(±0.12)線径(Φmm)1.78±0.07注文コード37978586品番AS568-006A(AN6227-1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質NBR(ニトリルゴム)内径do(Φmm)2.90(±0.12)外径(Φmm)6.46線径(Φmm)1.78±0.07種類AS568形固定用、AN6227運動用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)部品番号CO0400A硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:157
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: Vespaのオイルドレンボルトに

交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。

2026-03-07
用途: エアー工具のメンテナンス
トップ工具製造業

エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。

対象商品 : 37978771
2026-02-14
用途: 水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
製造業

若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!

2026-01-22
用途: キャブレターチョークのOリング
サービス業

材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37979864
2025-11-26
用途: チタン製の水筒のパッキンとして
cut salon Ysサービス業

THERMOS FBA-502Tの中栓パッキンの交換に使用しました。
熱湯を入れても蒸気の漏れがなくなりました。
20年以上前の水筒が蘇りました!

2025-08-24
用途: 水道蛇口の補修

湯沸し器の蛇口のノブが、高温になると回らなくなるので、購入しました。特殊なサイズを探していたので、一点から購入出来て助かりました。耐熱温度も高く、ノブが、高温で回らなくなることが解消されました。

2025-07-13
用途: 容器のパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バキュームテストツール付属のフルードエア抜き用カップのフタのOリングが硬化してきて真空漏れがひどくなったので、交換用のOリングを探していました。何種類か買ってためしたところ、少し引っ張り気味ですが、これがギリギリフィットしました。

2025-05-09
用途: エアチャックガンの減圧ボタン用

注文コード40502542のエアチャックガンの減圧ボタンからエアーが漏れ、ガンをコンプレッサーにつなぐと同時にシューっていうので、このOリングを交換したら見事に漏れなくなった。既存Oリングがボロボロでサイズの選定がわからなかったが、ノギスで軸と内径を図って適当に注文したが、ぴったりだった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする