※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング ISO型

(89件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)2.00(±0.13) 線径(Φmm)1.8(±0.08) 外径(Φmm)5.6 注文コード37987047 品番ISO A 0020 G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36
この商品は内径do・線径・外径など281種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)2.00(±0.13) 外径(Φmm)5.6 線径(Φmm)1.8(±0.08) 種類ISO相当一般工業用シリーズ 固定用 使用温度範囲(℃)-24〜100(MAX120) 部品番号CO7201A 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305 バリ寸法(mm)0.1以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
サスペンションのアッパーマウントの隙間に
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サスペンションアッパーマウントのゴムのヘタりによる隙間に、応急処置としてOリング挟みました。あくまでも応急処置ですが効果があります。本来の使用用途ではありませんが、サイズが豊富で助かりました。

対象商品:
37988386
2025-09-06
用途:
リフターメンテナンス

平リングの同機械が既になかった為にこちらの製品で検討し問題無く動作しました

2025-04-09
用途:
自転車用USTチューブレスバルブの補修用Oリングとして使用
製造業

内径Φ4.50mm/外径Φ8.1mm/線径Φ1.8mmの製品を購入。
MTB用ホイール(MAVIC/CROSS MAX SLR DISC 26)のUSTチューブレスバルブの補修用Oリングとして使用しました。使用中の現物Oリングのサイズをノギスであちこち計測し、ISO型のこのサイズであると結論して購入しましたが、実際にピッタリと嵌まり、スローなエア漏れが見事に止まりました。
このような小さな部品を単品で購入できるモノタロウさんに感謝です。
満足度は文句なしの★★★★★(星5個)です。

2人が参考にしています
2025-03-20
用途:
TOTO浴室混合水栓シャワー付TMG40CQXのTH576S 温度調節ユニット
高橋工業 様 (建設業・工事業)

サーモスタットの交換用Oリングとして、購入しました。1つのサーモスタットで6か所Oリングが使われていますが、既存のOリングを計測し、溝を計測し、充てん率やひづみ率を見ながら選定しました。とりあえず問題なく使用できています。ちなみにTH576Sを交換用部品として取り寄せたところ、今使われている部品とは、違うもので互換性のあるものでした。

1人が参考にしています
2025-04-18
用途:
バイクのゴムバンドとして購入

Oリング本来の使用法ではなく、
ゴムバンドとして購入しました。
内径、線形ともサイズがバリエーションも多く、
今回買ったサイズは、ピッタリでした。

2025-02-11
用途:
エンジンオイルのドレンコックに

車両乗り換えに伴い、エンジンオイルのドレンコック(EZバルブ)を付け替えました。コックにはOリングが取り付けてあり、手持ちのOリングはインチサイズなのか微妙に合いません。近所のお店を数軒回りましたが見つからず、モノタロウさんで検索したらイッパツで発見。はじめからモノタロウさんで探せばよかったです!

2025-04-08
用途:
機械や設備の修理

ホームセンターなどに置いていない商品も多いのですし、線径をかえたい時などにとても便利です。最近の価格上昇が大きいために星を4つにしました。

対象商品:
37987056
2024-12-12
用途:
機械のメンテナンス

特殊なサイズで市販では探さなかったのですがほぼ同じサイズを見つけて購入。無事修理でき問題無く使用できてます、豊富なサイズを扱っているので助かります。
次回もリピートいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする