静電マジックセーフティーシューズ AZ-51626

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード37992911 品番AZ-51626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

耐油、耐滑、静電機能を備えマジックテープ仕様で、着脱がしやすい安心の一足。
JSAA A種認定品。

サイズ(cm)22.5 ブラック 足幅3E 仕様静電機能 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定製品 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 耐油・耐滑底 標準質量(g/片足)約390(26cm) 機能耐油、耐滑、静電 安全規格JSAA合格品 材質(先芯) アズワン品番64-8972-77 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37992911 AZ-51626 11986199 51626 セーフティシューズ(耐油・静電・面ファスナー)(男女兼用) TULTEX(タルテックス) セーフティシューズ(耐油・静電・面ファスナー)(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 1足 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
現場作業
サービス業

現場で作業で急遽必要になり、購入しました。
現場の条件に合うものが最寄りのホームセンターになかったので、
このサイトで購入しました。
注文後、翌日に届いたのですぐに現場作業に取り掛かることが出来ました。

対象商品:
68395415
2018-05-18
用途:
床に油のある場所での作業

靴の幅がゆったりしているためセーフティーシューズにありがちなつま先部分の型が指に当たって痛めるということがない。とても履きやすい。
耐久性は値段相応で可もなく不可もなくといったところ。耐油性は充分、油のある床でも滑すべりにくい印象。去年秋に試験的に導入して、使用感が良かったので以降工場作業用で繰り返し購入している。

対象商品:
68395424
2018-05-01
用途:
工場内での作業
協和車輌株式会社 様

軽くてコスパに優れていると思います。耐久性はこれからですが、これまでのスニーカー型の安全靴にしては、ちょっと蒸れますね。

対象商品:
68395661
2018-06-20
用途:
JVの宅内調査時
建設業・工事業

マジックテープでしたので、着脱がはやくてとても便利です

2016-11-04
用途:
倉庫入場

サイズのバリエーションが豊富で、カラーも選べ、値段も手ごろ、とても良いと思います。デザインも変にごてごてしておらず、シンプルな普通のスニーカー風なところも魅力あります。マジックテープと広めの足幅で脱いだり履いたりがとても楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68395695
2017-02-08
用途:
外で作業するする時

マジックテープで取り外しもで、履きやすいので満足です。

対象商品:
37993094
2016-09-29
用途:
トラックからの荷降ろし・積込み作業時

白だと汚れが目立つかなぁと危惧しましたが、思ったよりも汚れが付着し難い材質のようです。白にして良かった。
保護部分もしっかりしており安心です。
履く時に、踵部分が硬くて抵抗がありますが新品なので仕方ないかな。

対象商品:
68395406
2016-05-23
用途:
非常時備え部屋に置く
サービス業

九州の熊本地区の大型地震をテレビで見ており、非常時の簡単な履物とガラスの破片防止とのために本商品を注文しました。
作業用のシューズの為にしっかりした作りで満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/672/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする