草刈機

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37993767 品番MUR2500
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。

回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016〜1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:605
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37993767
2023-12-17
用途:
芝生のカット

重量も軽いし、草を刈る部分がプラスチックのコードなので、金属製の歯よりも安全だと思って、使っています。これが2代目です。

1人が参考にしています
対象商品:
37993767
2023-04-25
用途:
長芝生のカットに
その他業種

回転数が高いのでうるさいかもしれませんが細かく裁断されるので、カットした芝はそのまま肥料になりそうです。パワーがあるせいか、芝刈していても回転はおちませんでした。屋外コンセントがあれば、10m付属の電源コードで十分作業が出来ます。小雨のときに作業したので、防護カバーの裏などにびっしりこびりついている感じで掃除は難儀かも。(湿気ているときは作業しないほうがよさそうです)

3人が参考にしています
2022-09-23
用途:
庭の草刈り

前が重いので 若者向き。
車輪があると 老人でも使える。
自分で車輪を付けようと思い、設計中。
マキタ さん 後付の車輪を 出してくれませんか。

2人が参考にしています
対象商品:
37993767
2023-07-08
用途:
30坪程の庭の草刈り
赤帽福寿草運送 様 (運輸・通信業)

肩ひもがすぐ緩む。買って2年で15回くらい使用したら先日使用10分くらいで変な音がして白煙を噴いて止まってしまいました。モーターの焼き付きだと思います。過酷な使い方をしているとは思っていませんが壊れるの早すぎだと思います。1万円くらいなのでこんなものなのでしょうか?残念です。マキタだから安心して買ったのですが次はエンジン式の少しパワーのあるものを注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37993767
2021-08-03
用途:
自宅回りの草刈り
製造業

電工ドラムをお持ちの方なら自宅回りの草刈りはこれで十分と思います。コスパ最高。

対象商品:
37993767
2021-08-18
用途:
庭の草刈りに
その他業種

試し刈りしたけど庭の草刈りにはコードリール+これで十分ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
37993767
2021-02-03
用途:
庭の草刈り
小栗 豊 様 (製造業)

安い割に良く出来ていています。ナイロン紐が簡単に伸ばせて、伸びすぎたら切ってくれるので便利です。
草を20cmぐらいに切ってそのまま敷き詰める作戦です。
現在の荒れた庭には少し力不足ですが、軌道に乗ってからの新芽なら十分だと思います。

対象商品:
37993767
2020-07-08
用途:
縁回りの芝刈り
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

庭芝の縁回り(縁石、塀、置物等の取り合い部)の刈り込みに使用。バリカンとかハサミだと時間がかかるがナイロンコードの草刈機だと安全に早く刈込ができる。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする