※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130192 バイオフラスコ BioLite 37994022 130192 バイオフラスコ BioLite 37994022 130192 バイオフラスコ BioLite 37994022 130192 バイオフラスコ BioLite 37994022 130192 バイオフラスコ BioLite 37994022 130192 バイオフラスコ BioLite 37994022

バイオフラスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 37994022 品番 130192
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。
接着細胞用表面処理済み。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)
細胞無毒性、放射線滅菌済み。
アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。

培養面積(cm2)25 使用容量(mL)7 キャップタイププラグシール 材質(本体)PS、(キャップ)HDPE 滅菌済み 滅菌方法γ線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする