KHG 歯研はすば歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数44 注文コード37995824 品番KHG1-44R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は歯数など38種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)20.2[2.06]
(歯面強さ)25.3[2.58]
ボス径B(Φmm)30 歯幅E(mm)8 基準円直径C(Φmm)44 歯先円直径D(Φmm)46 穴径A(Φmm)10(H7) ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 モジュール1 歯数44 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)0.14 ねじれ右方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする