KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
ねじれ
左方向
注文コード
37996077
品番
KHG1.5-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,770
この商品は
歯数・ねじれ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)32.7[3.33]
(歯面強さ)27.7[2.83]
ボス径B(Φmm)
30
歯幅E(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯先円直径D(Φmm)
40.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
25
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.15
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
CADデータダウンロード