KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数35 ねじれ右方向 注文コード37996165 品番KHG1.5-35R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,070
この商品は歯数・ねじれなど42種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)51.1[5.21]
(歯面強さ)58.5[5.96]
ボス径B(Φmm)42 歯幅E(mm)12 基準円直径C(Φmm)52.5 歯先円直径D(Φmm)55.5 穴径A(Φmm)15(H7) ボス長F(mm)12 全長G(mm)24 モジュール1.5 歯数35 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 質量(kg)0.3 ねじれ右方向 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.10〜0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする