KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37996332
品番
KHG1.5-60L
参考基準価格(税別)
¥13,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)99.1[10.1]
(歯面強さ)191[19.5]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
93
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
60
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.81
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.18
CADデータダウンロード