KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37996691
品番
KHG2-40L
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)143[14.6]
(歯面強さ)191[19.5]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
16
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
84
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
13
全長G(mm)
29
モジュール
2
歯数
40
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.85
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22
CADデータダウンロード