SRF ラック(両端面加工)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37999026 品番 SRF1-500
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)958[97.7]
(歯面強さ)177[18]
モジュール1 歯数159 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 質量(kg)0.43 高さ(C)(mm)12 寸法A(mm)499.51 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37999227
2016-10-29
用途:
機械の台車移動用

機械の台車移動用で同じ物を3本
使用していましたので 全く問題は有りませんが 納期について5日で無く2日位の短納期だと有りがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする